Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 08.8, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Zink-Nickel silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 51 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
401291035
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401291045
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
1 St.
401291012
M10 12 mm 18,3 mm 5 mm
1 St.
401291060
M10 60 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401291020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401291030
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401291025
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401291016
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401291050
M10 50 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401291040
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401296 30
M6 30 mm 11,3 mm 3,30 mm
401298 12
M8 12 mm 15,8 mm 4,65 mm
401296 45
M6 45 mm 11,3 mm 3,30 mm
401296 50
M6 50 mm 11,3 mm 3,30 mm
401298 10
M8 10 mm 15,8 mm 4,65 mm
401296 60
M6 60 mm 11,3 mm 3,30 mm
401296 40
M6 40 mm 11,3 mm 3,30 mm
401296 16
M6 16 mm 11,3 mm 3,30 mm
401298 45
M8 45 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401295 40
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
401298 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
401296 10
M6 10 mm 11,3 mm 3,30 mm
401298 35
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
401296 12
M6 12 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401298 40
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
401296 25
M6 25 mm 11,3 mm 3,30 mm
401298 20
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401295 16
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
401298 25
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401296 20
M6 20 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401298 50
M8 50 mm 15,8 mm 4,65 mm
401296 35
M6 35 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401298 16
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401296 8
M6 8 mm 11,3 mm 3,30 mm
1 St.
401294 10
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401294 12
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401294 14
M4 14 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401294 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401294 20
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401294 25
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401294 30
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401294 35
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401294 40
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401295 10
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
401295 12
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
401295 20
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401295 25
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401295 30
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401295 35
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401295 45
M5 45 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401295 50
M5 50 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
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
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 600h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden