Verteilerkupplung 6-fach
Verteilerkupplung 6-fach - 1
Verteilerkupplung 6-fach - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verteilerkupplung 6-fach

Für LED-Leuchten 12 V. Mit Stecksystem LED A

  • Eingangsspannung: 12 V/DC
  • Ausgangsspannung: 12 V/DC
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Schwarz
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Anschlussart (primär): Stecksystem LED A
  • Anschlussart (sekundär): Stecksystem LED A
  • Länge: 38 mm
  • Breite: 55 mm
  • Höhe: 9,5 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 1 Stck
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
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
Art.-Nr. Eingangsspannung Ausgangsspannung Werkstoff Werkstoff Gehäuse Anzahl VE
Preis/VE
0976502227
12 V/DC 12 V/DC Kunststoff Kunststoff
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!