Elektro-Blechschere EB 13-2
Elektro-Blechschere EB 13-2 - 1
Elektro-Blechschere EB 13-2 - 2
Elektro-Blechschere EB 13-2 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektro-Blechschere EB 13-2

Leichte, handliche Elektro-Blechschere für Stahlbleche mit bis zu 1,3 mm Dicke.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 300 W
  • Leistungsabgabe: 180 W
  • Leerlaufhubzahl: 3900 U/min(rpm)
  • Schnittgeschwindigkeit: 9 m/min
  • Kurvenradius min.: 145 mm
  • Schnittleistung max. bei Stahlblech: 1,3 mm
  • Schnittleistung max. bei Edelstahl: 1 mm
  • Schnittleistung max. bei ALU/CU Blech: 2 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 310 x 67 x 78 mm
  • Maschinengewicht: 1,6 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07027130
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 300 W
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
Einfache Handhabung


Geringer Kurvenradius sowie freies Sichtfeld auf Schablonen erleichtern die Arbeit erheblich.



Hohe Schnittgeschwindigkeit


Zeitersparnis gegenüber vielen anderen Arbeitsmethoden.



Gratfreier Schnitt


Keine Verformung der Schnittkante, dadurch hohe Passgenauigkeit des Werkstücks.



Hohe Sicherheit


Beim Arbeiten mit der Maschine besteht keine Schnittgefahr.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.