Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®
Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

pias Edelstahl A2 Senkkopf H

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Senkkopf
  • Innenantrieb: H2
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
021213916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,3 mm
1000 St.
021213919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,3 mm
1000 St.
021213925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,3 mm
1000 St.
021214232
4,2 mm 32 mm
500 St.
021214850
4,8 mm 50 mm
500 St.