Objektgelenkarm OBS 6
Objektgelenkarm OBS 6 - 1
Objektgelenkarm OBS 6 - 2
Objektgelenkarm OBS 6 - 3
Objektgelenkarm OBS 6 - 4
Objektgelenkarm OBS 6 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektgelenkarm OBS 6

Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung, werkzeuglose Montage des Schraniertopfs

  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Bohrbild: 45/9,5 mm
  • Bohrlochdurchmesser: 35 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Fugenbreite Türauflage Öffnungswinkel Anzahl VE
Preis/VE
F150000013
Eck 4 mm 12 mm 270 Grad
F150000014
Eck 4 mm 15 mm 270 Grad
F150000015
Eck 13,5 mm 5,5 mm 230 Grad
F150000016
Zwilling 8 mm 5,5 mm 180 Grad
F150145167
Eck 4 mm 15 mm
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
Werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm



2-D Verstellung


  • Einfaches Justieren der Möbeltüren

  • Seitenverstellung: -2 mm über Excenter

  • Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube herausgebrochen werden


Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 8 und OBS 6


  • Mit Topfrandabdeckung

  • Passend für Eckanschlag, Zwillingsanschlag und Glastüre

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!