Fixbride W-GFIXB 927
Fixbride W-GFIXB 927 - 1
Fixbride W-GFIXB 927 - 2
Fixbride W-GFIXB 927 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fixbride W-GFIXB 927

Passend für DIGA® CS-1 und DIGA® CS-2 Power

  • Breite: 20 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Abstand Mitte Loch - Bügel: 19 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Geeignet für Rohraußendurc... Breite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0864927016
45 mm 16 mm 20 mm Stahl
250 St.
0864927020
52 mm 20 mm 20 mm Stahl
250 St.
0864927018
48 mm 18 mm 20 mm Stahl
250 St.
0864927024
55 mm 24 mm 20 mm Stahl
250 St.
0864927022
52 mm 22 mm 20 mm Stahl
250 St.
0864927028
60 mm 28 mm 20 mm Stahl
250 St.
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
Material: Stahl verzinkt