LED Decken- und Wandleuchte Building Site
LED Decken- und Wandleuchte Building Site - 1
LED Decken- und Wandleuchte Building Site - 2
LED Decken- und Wandleuchte Building Site - 3
LED Decken- und Wandleuchte Building Site - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Decken- und Wandleuchte Building Site

Die robuste Feuchtraumleuchte mit hoch effizienter Lichttechnik für die Beleuchtung auf Baustellen und Industrieanlagen

  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Schutzart IP: IP 65
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Betriebstemperatur min./max.: -20 bis +40 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtstrom Leistung Farbwiedergab... Farbtemperatur Anzahl VE
Preis/VE
0993981610
6000 lm 52 W 80 5000 K
1 St.
0993981600
4000 lm 35 W 80 5000 K
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
  • Zeichnet sich durch eine einfache Installation und schnelle Montage aus

Inklusive 2 Halteclips aus Metall und einem Schnellverschluss


  • Serienmäßig mit Durchverdrahtung

  • Für Wand- oder Deckenmontage