Messing-Abstandsbolzen
Messing-Abstandsbolzen  - 1
Messing-Abstandsbolzen  - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Messing-Abstandsbolzen

Mit Gewinde innen/außen

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Außengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
0968000105
5 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000108
8 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000110
10 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000112
12 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000115
15 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000125
25 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000120
20 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000215
15 mm M4 7 mm 8 mm
0968000220
20 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
0968000230
30 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
0968000240
40 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
0968000130
30 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000210
10 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.