Feuerlöscher 6 kg
Feuerlöscher 6 kg - 1
Feuerlöscher 6 kg - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuerlöscher 6 kg

Pulver-Feuerlöscher nach EN 3 Euronorm

  • Typ: PD 6 GA
  • Löschmittel: Adex
  • Treibmittel: Stickstoff
  • Einsatzdauer max.: 18 s
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 60 °C
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
Art.-Nr. Typ Löschmittel Treibmittel Einsatzdauer max. Anzahl VE
Preis/VE
09939976
PD 6 GA Adex Stickstoff 18 s
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
  • Brandklassen: ABC

  • Dauerdruckgerät mit Manometer

  • Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech

  • Hohe Standfestigkeit durch stabilen Stützfuß

  • Langlebige Messingarmatur

  • Inkl. Wandhalterung