Ausblaspumpe
Ausblaspumpe - 1
Ausblaspumpe - 2
Ausblaspumpe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausblaspumpe

Für die Bohrlochreinigung "Ausblasen"

  • Länge: 415 mm
  • Volumen: 900 ml
  • Farbe: Grau
  • Durchmesser: 70 mm
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
Art.-Nr. Länge Volumen Farbe Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0903990001
415 mm 900 ml Grau 70 mm
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
  • MAC ... manual air cleaning (Bohrlochreinigung mit Handausbläser)

  • Ausblasrohrdurchmesser: 9 mm

  • Für Bohrernenndurchmesser 10 mm wird der "Reduzieraufsatz für Ausblaspumpe" empfohlen (reduziert den Durchmesser des Ausblasrohrs auf 8 mm)
Hinweis

Für Bohrernenndurchmesser 10 mm wird der "Reduzieraufsatz für Ausblaspumpe" empfohlen (reduziert den Durchmesser des Ausblasrohrs auf 8 mm)