Klemmschlosszurrgurt einteilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschlosszurrgurt einteilig

TÜV-geprüfte Sicherheit

  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 250 daN
  • Breite: 25 mm
  • Farbe: Rot
  • EN-Norm: 12195-2

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Breite Farbe Anzahl VE
Preis/VE
071392 22
5 m 250 daN 25 mm Rot
4 St.
071392 23
3 m 250 daN 25 mm Rot
4 St.
071392 26
1,2 m 250 daN 25 mm Rot
4 St.
071392 24
2 m 250 daN 25 mm Rot
4 St.
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
Zurrgurte aus Polyester



Einsatzbereich von –40°C bis +100°C



Innenliegendes Label


kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



TÜV-geprüft