Einbauleuchte EBL-24-1 Set
Einbauleuchte EBL-24-1 Set - 1
Einbauleuchte EBL-24-1 Set - 2
Einbauleuchte EBL-24-1 Set - 3
Einbauleuchte EBL-24-1 Set - 4
Einbauleuchte EBL-24-1 Set - 5
Einbauleuchte EBL-24-1 Set - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbauleuchte EBL-24-1 Set

LED-Leuchte 24 V

  • Typbezeichnung: EBL-24-1-SET
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Leistung: 3 W
  • Anzahl LED: 6 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 90
  • Höhe: 12,5 mm
  • Außendurchmesser: 68 mm
  • Einbaudurchmesser: 55 mm
  • Einbautiefe: 11 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 44
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 165 lm
  • Beleuchtungsstärke min.: 12 lx
  • Beleuchtungsstärke max.: 300 lx
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 3 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit Stecksystem LD2, 1 x Trafo 24V/15W inkl. Anschlussleitung 2 m mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,1 m mit Verteilerbox mit Stecksystem LD2

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl VE
Preis/VE
0976504020
Warmweiß (WW) 3000 K EBL-24-1-SET LED
1 St.
0976504021
Neutralweiß 4000 K EBL-24-1-SET LED
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
Durchschnittliche Lebensdauer von 30.000 Stunden


Sehr langlebige 6 x 500 mW LED's



Sehr gute Farbwiedergabe mit Ra/CRI > 90



Einfache und schnelle Montage


durch im Gehäuse integrierte Kunststoffbefestigungsklammern