Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde  - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

ISO 8765, Stahl 10.9 Zink-Nickel silber (ZNSHL)

  • Normen: ISO 8765
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Korrosionsschutzdauer: 720 h
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
416191460
M14 x 1.5 60 mm 8,8 mm SW21
50 St.
416191470
M14 x 1.5 70 mm 8,8 mm SW21
50 St.
416191480
M14 x 1.5 80 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4161916120
M16 x 1.5 120 mm 10 mm SW24
25 St.
4161916140
M16 x 1.5 140 mm 10 mm SW24
25 St.
4161916160
M16 x 1.5 160 mm 10 mm SW24
25 St.
4161916180
M16 x 1.5 180 mm 10 mm SW24
25 St.
416191665
M16 x 1.5 65 mm 10 mm SW24
25 St.
416191670
M16 x 1.5 70 mm 10 mm SW24
25 St.
416191690
M16 x 1.5 90 mm 10 mm SW24
25 St.
4161920160
M20 x 1.5 160 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4161924100
M24 x 3 100 mm 15 mm SW36
10 St.
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
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 600h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.