Abfallsammler
Abfallsammler - 1
Abfallsammler - 2
Abfallsammler - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abfallsammler

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Signalweiß RAL 9003 ähnlich
  • Breite: 178 mm
  • Höhe: 359 mm
  • Einbauhöhe: 400 mm
  • Inhalt: 8 l
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0684902110
PP - Polypropylen Signalweiß RAL 9003 ähnlich 178 mm 359 mm
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
Zum An- und Einbau in Bad-, Büro- oder Küchenmöbeln



Mit Kippfunktion


  • Sicherer Zugang

  • Einfache Entnahme


Fassungsvermögen: 8 Liter



Material: Kunststoff PP


  • Stabil

  • Hygienisch


Farbe signalweiß, ähnlich RAL 9003; Metallbügel verchromt



Seitenbefestigung rechts und links verwendbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!