1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment

42-teilig

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 42 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
096511 42
42 Stck
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
Inhalt: 42 Teile


  • 1 Umschaltknarre

  • 1 Kardangelenk

  • 1 Verlängerung 100 mm

  • 1 Verlängerung 150 mm

  • 1 Steckgriff 1/4 Zoll

  • 1 Adapter mit Schnellwechselfutter

  • 12 Steckschlüsseleinsätze kurze Ausführung:

SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm


  • 9 Steckschlüsseleinsätze lange Ausführung:

SW 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm


  • 3 Bits PH:

PH 1, 2, 3


  • 1 Bit Schlitz:

0,8 x 5,5 mm


  • 4 Bits für Innensechskant:

SW 3, 4, 5, 6 mm


  • 7 Bits TX:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40