Spüle Blancoaxis III 45 S-IF
Spüle  Blancoaxis III 45 S-IF - 1
Spüle  Blancoaxis III 45 S-IF - 2
Spüle  Blancoaxis III 45 S-IF - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blancoaxis III 45 S-IF

Für Korpusbreite ab 450 mm

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Einbauvariante: Flächenbündig (F)
  • Beckenanordnung: Reversibel
  • Passend für Korpusbreite min.: 450 mm
  • Breite: 860 mm
  • Beckentiefe 1: 175 mm
  • Ausschnittsbreite: 839 mm
  • Ausschnittstiefe: 489 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Glanzgrad Einbauvariante Beckenanordnung Anzahl VE
Preis/VE
0682601160
Edelstahl Matt Flächenbündig (F) Reversibel
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
  • Beckentiefe 175 mm

  • Einbauvariante: Flach aufliegend bzw. Flächenbündig (F)

  • Seitlicher Zusatzausguss
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!