Kegelnippel, Form A
Kegelnippel, Form A - 1
Kegelnippel, Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelnippel, Form A

DIN 71412 A, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kegliges Außengewinde selbstsichernd

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 71412
  • Form: A, H1
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0986135
M8 x 1.25 16 mm 5,4 mm 9 mm
0986138
M14 x 1.5 5,4 mm 14 mm
25 St.
098641
M8 x 1 16,0 mm 5,4 mm 9 mm
098642
M10 x 1 16,0 mm 5,4 mm 11 mm
098640
M6 x 1 14,0 mm 4 mm 7 mm
0986136
M10 x 1.5 16,0 mm 5,4 mm 11 mm