KFZ-Warnmarkierung
KFZ-Warnmarkierung - 1
KFZ-Warnmarkierung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Warnmarkierung

Typ III (retroreflektierend)

  • Länge: 9 m
  • Werkstoff: Reflexfolie
  • Haftsystem: Selbstklebend
  • Lieferumfang: Set besteht aus 1 Rolle rechtsweisend und 1 Rolle linksweisend
  • Farbe: Rot, Weiß

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
081244 7
Typ III (retroreflektierend) 282 mm 9 m Reflexfolie
1 St.
081244 6
Typ III (retrorflektierend) 141 mm 9 m Reflexfolie
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
  • Selbstklebende Reflexfolie, wieder ablösbar

  • Verarbeitungstemperatur: ab 10°C bis höchstens 30°C

Nach DIN 30710

Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Sonderrechten nach § 35 (6) und (7) StVO und § 52 (4) Nr.1 StVZO i.V. m. § 49 a (7) StVZO