LED-Lichtband FLB-12-5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-12-5

Leistungsstarkes LED-Lichtband aus Kunststoff zum Ankleben.

  • Typbezeichnung: FLB-12-5
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V
  • Montageart: Zum Kleben
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Leistung: 9.6 W
  • Leistung Bedingung: pro Meter
  • Anzahl LED: 600 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 90
  • Länge: 5000 mm
  • Breite: 8 mm
  • Höhe: 2,5 mm
  • Länge Abschnitt: 25 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 840 lm
  • Lichtstrom Bedingung: pro Meter
  • Lieferumfang: 1 x LED-Lichtband FLB-12-5, mit Anschlussleitung 1800 mm, mit Stecksystem LED A

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl VE
Preis/VE
0976502525
Warmweiß (WW) 3000 K FLB-12-5 LED
1 St.
0976502526
Kaltweiß (CW) 6000 K FLB-12-5 LED
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
Das leistungsstarke LED-Lichtband (12 V) aus Kunststoff zum Ankleben mit 5000 mm Länge ist mit 600 LEDs (9,6 W/m) in warmweißer Lichtfarbe (3000 K) bzw. kaltweißer Lichtfarbe (6000 K) sowie einer Anschlussleitung von 1800 mm Länge ausgestattet. Angeschlossen wird es mit einem LED-A-Stecker. Das Lichtband ist IP 20-geschützt und entspricht Schutzklasse III. Es ist in zwei Lichtfarben erhältlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!