Kennzeichenleuchte 12 V/24 V
Kennzeichenleuchte 12 V/24 V - 1
Kennzeichenleuchte 12 V/24 V - 2
Kennzeichenleuchte 12 V/24 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kennzeichenleuchte 12 V/24 V

Universal

  • Leuchtmitteltyp: Glühlampe
  • Lichtfarbe: Weiß
  • Ausführung: Anbau
  • Kabelanschluss: Mit Kabeltülle
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Leistung: 10 W
  • Länge: 100 mm
  • Höhe: 54 mm
  • Tiefe: 54 mm
  • Prüfzeichen: ECE
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Ausführung Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 6
Glühlampe Weiß Anbau Mit Kabeltülle
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
Ohne Glühlampenbestückung