Trennscheibe für Edelstahl
Trennscheibe für Edelstahl - 0
Trennscheibe für Edelstahl - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe für Edelstahl

Leistungsstarke Standardscheibe mit sehr guten Leistungswerten.

  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Ausführung: Gerade

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Drehzahl max. Stärke Bohrung Anzahl VE
Preis/VE
0669131150
115 mm 13300 U/min(rpm) 1 mm 22,23 mm
100 St.
0669131250
125 mm 12200 U/min(rpm) 1 mm 22,23 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardtrennscheibe

  • Für freihändiges Trennen mit Elektro- oder Druckluftwinkelschleifern

  • Hohe Bruchsicherheit

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.