Türdrückerpaar AL 100
Türdrückerpaar AL 100 - 1
Türdrückerpaar AL 100 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrückerpaar AL 100

  • Typbezeichnung: AL 100
  • Form Drückerlochteil: Keilform
  • Geeignet für: Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Drücker lose
  • Einstecktiefe: 47 mm
  • Grifflänge: 120 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Lieferumfang: 1 Türdrücker Paar

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688160001
Silber F1 AL 100 Keilform Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren
0688160111
Neusilber F2 AL 100 Keilform Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren
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
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!