Einrichtung Set 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einrichtung Set 4

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBSET04
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 108 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Tiefe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096399 804
MBSET04 380 mm 108 kg
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Rechte Seite bestehend aus:


Unterbau mit Blende


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Lagerregal


Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Maße (B x H x T): 1.112 x 1.160 x 380 mm



Linke Seite 2-teilig bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Unterbau offen


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


4 Lagerregale


Mit 16 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


2 Rahmenaufsätze



Maße (B x H x T): 1.112/834 x 1.120 x 380 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze



Inklusive Befestigungssätze