Schraubstopfen GPN 700, für Rohrgewinde
Schraubstopfen GPN 700, für Rohrgewinde - 1
Schraubstopfen GPN 700, für Rohrgewinde - 2
Schraubstopfen GPN 700, für Rohrgewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubstopfen GPN 700, für Rohrgewinde

GPN 700, Polyethylen (PE-HD), Gelb, für Rohrgewinde

  • Sonstige Norm: GPN 700
  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen
  • Farbe: Gelb
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Einstecktiefe Anzahl VE
Preis/VE
059878014
G1/4 19 mm 14 mm 9 mm
400 St.
059878012
G1/2 26 mm 18 mm 12 mm
150 St.
059878038
G3/8 21 mm 16 mm 10 mm
200 St.
059878034
G3/4 31,5 mm 20 mm 12 mm
250 St.
059878018
G1/8 14 mm 14 mm 9 mm
250 St.
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
Zusatzinformationen:


Passend für eine Vielzahl metrischer Innengewinde.


Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.