Schweißplatte Premium Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL
Schweißplatte Premium Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL - 1
Schweißplatte Premium Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißplatte Premium Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL

DIN 3015-2, einfach, Stahl, phosphatiert

  • DIN: 3015-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Phosphatiert

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Nenngröße nach DIN Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0599020300
5S 3 M10 100 mm
20 St.
0599020200
4S 2 M10 86 mm
20 St.
0599020100
3S 1 M10 74 mm
20 St.
0599020500
7S 5 M16 180 mm
10 St.