Handtacker HT 53

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handtacker HT 53

Mit großer Schlagstärke für dünnes Material

  • Klammerlänge: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Geeignet für Klammerlänge min./max.: 4-10 mm
  • Magazinkapazität: 156 Stck
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
Art.-Nr. Klammerlänge Geeignet für Klammerlänge min./max. Magazinkapazität Anzahl VE
Preis/VE
0714853
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 4-10 mm 156 Stck
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
  • Bequeme Handhabung

  • Rückschlagfrei

  • Großes Magazin für ca. 156 Klammern

  • Einfache Beladung

  • Hohe Betriebssicherheit