Ankerstange Meterware nichtrostender Stahl A4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerstange Meterware nichtrostender Stahl A4

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk. Edelstahl A4

  • Typbezeichnung: WIT-GWDSTG
  • Festigkeitsklasse: 70
  • Dübellänge (l): 1000 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A4

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Bohrernenndur... Zulassung Passend für Siebhülse Anzahl VE
Preis/VE
5916108999
M8 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127 SH 12 x 80, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330, SH 16 x 85
10 St.
5916110999
M10 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127 SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330
10 St.
5916112999
M12 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127 SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200
10 St.
5916116999
M16 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127 SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200
10 St.
5916120999
M20 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 St.
5916124999
M24 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 St.
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
  • Festigkeit A4-70

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.