Kehl-/Gratklammer für Kopffalz-Ziegel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kehl-/Gratklammer für Kopffalz-Ziegel

Universell einsetzbare Edelstahl-Halteklammer für die schnelle Montage von geschnittenen Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4310
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
Art.-Nr. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0681420110
Edelstahl A2, 1.4310
25 St.
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
Edelstahl-Halteklammer (Werkstoff 1.4310) mit integiertem Edelstahldraht



Einfaches Aufstecken bzw. Aufschlagen der Klammer für rationelle Verarbeitung


Aufwändiges, zeitraubendes und materialintensives Bohren entfällt



Ausgestattet mit 500 mm Edelstahlbindedraht

Hinweis

Auf Grund von vielen unterschiedlichen Ziegelausführungen und der unterschiedlichen Ausprägungen des Falzes ist die Eignung der Halteklammer auf den einzelnen Ziegeltyp im Einzelfall mit Hilfe eines Musters zu überprüfen.