Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch - 1
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

Für verschiedene Transportaufgaben

  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Farbe: Aluminiumsilber
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 202
ZS10 450 mm 361 g 65 mm
1 St.
096380 245
ZSA995 995 mm 0,800 kg 65 mm
1 St.
096380 247
ZSA2000 2000 mm 1,600 kg 65 mm
1 St.
096380 203
ZS11 380 mm 0,500 kg 65 mm
1 St.
096380 246
ZSA1500 1500 mm 1,200 kg 65 mm
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
  • Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen

  • Zum Versenken in der Bodenplatte

  • Zur Montage an die Fahrzeugwand

  • Inklusive Befestigungsmaterial