Schlauchschelle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle

DIN3017, Stahl, verzinkt

  • Werkstoff Band: Stahl
  • Oberfläche Band: Verzinkt
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Oberfläche Schraube: Verzinkt
  • Werkstoff Gehäuse: Stahl
  • Oberfläche Gehäuse: Verzinkt
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Klemmbereich min./max. Werkstoff Band Oberfläche Band Anzahl VE
Preis/VE
495022540
12 mm 25-40 mm Stahl Verzinkt
50 St.
495013250
9 mm 32-50 mm Stahl Verzinkt
100 St.
4950210120
12 mm 100-120 mm Stahl Verzinkt
25 St.
4950211130
12 mm 110-130 mm Stahl Verzinkt
25 St.
495023250
12 mm 32-50 mm Stahl Verzinkt
50 St.
495027090
12 mm 70-90 mm Stahl Verzinkt
50 St.
4950290110
12 mm 90-110 mm Stahl Verzinkt
25 St.