Lagersicherung Hochfest

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lagersicherung Hochfest

Zum hochfesten Befestigen von zylindrischen Verbindungsteilen die hohen Belastungen ausgesetzt sind

  • Chemische Basis: Methacrylsäureester
  • Farbe: Grün
  • Dichte: 1,07 g/cm³
  • Geeignet für Gewinde max.: M12
  • Spaltfüllvermögen max.: 0,15 mm
  • Handfestigkeit min./max.: 5-10 min
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 30-40 min
  • Endfestigkeit min./max.: 3-6 h
  • Viskosität (Zähigkeit) min./max. / Bedingung: 100-150 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 4/20 U/min
  • Druckscherfestigkeit min./max.: 18-26 N/mm²
  • Druckscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 54452
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 150 °C
  • Flammpunkt min.: 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei Raumtemperatur

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893603025
25 g Methacrylsäureester Grün 1,07 g/cm³
1 St.
0893603050
50 g Methacrylsäureester Grün 1,07 g/cm³
1 St.
0893603250
250 g Methacrylsäureester Grün 1,07 g/cm³
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
Zuverlässige Aushärtung bei tiefen Temperaturen um 0 °C.


Auch im Winter ein zuverlässiger Helfer.



Spaltfüllvermögen von 0,15 mm


Auch sehr große Abweichungen sind kostengünstig korrigierbar.



Verhindert Passungsrost


Das Festfressen der Lager wird verhindert.



Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss.

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.

  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis

Achtung:


Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.

NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151997

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.