Kapselgehörschutz mit Universalbügel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapselgehörschutz mit Universalbügel

Robuste Konstruktion mit Drahtbügel

  • SNR-Wert: 24 dB
  • L-Wert: 14 dB
  • M-Wert: 22 dB
  • H-Wert: 28 dB
  • Ausführung: Mit Universalbügel
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
Art.-Nr. SNR-Wert L-Wert M-Wert H-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300280
24 dB 14 dB 22 dB 28 dB
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
Erstklassige Trageeigenschaften


  • Kopfband mit Entlüftungsschlitzen

  • Breite, komfortable Dichtungskissen

  • Für Brillen und Schutzbrillen geeignet


Sprachdurchlässig


Keine Isolierung



Hygienefreundlich


  • Einfache Reinigung

  • Leicht auswechselbare Dichtungskissen

Geprüft nach EN 352-1