Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12

7-teilig. Bestehend aus Multi Performance Durchgangsloch-Gewindebohrern für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 7 Stck
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Lochtyp Anzahl VE
Preis/VE
0658700002
7 Stck Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall ZEBRA-Premium Durchgangsloch ≤ 3xD
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
Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen.



Für den konventionellen Einsatz, wie z.B. in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern, geeignet


Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme



In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie



Herausragende Performance


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.