Wandhalterung
Wandhalterung - 1
Wandhalterung - 2
Wandhalterung - 3
Wandhalterung - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wandhalterung

Zur Befestigung von Besen, Teleskopstangen und Gartenwerkzeug. Besonders robuste und strapazierfähige Haken (bis zu 10 kg)

  • Werkstoff: TPE/Polypropylen
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Durchmesser min./max.: 25-35 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0891350600
Blau 160 mm 140 g TPE/Polypropylen
0891350601
Rot 160 mm 140 g TPE/Polypropylen
0891350603
Weiß 160 mm 140 g TPE/Polypropylen
0891350604
Gelb 160 mm 140 g TPE/Polypropylen
0891350612
Grün 395 mm 320 g TPE/Polypropylen
0891350602
Grün 160 mm 320 g TPE/Polypropylen
0891350613
Weiß 395 mm 320 g TPE/Polypropylen
0891350614
Gelb 395 mm 320 g TPE/Polypropylen
0891350610
Blau 395 mm 320 g TPE/Polypropylen
0891350611
Rot 395 mm 320 g TPE/Polypropylen
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
Perfekt für Produktionsbereiche mit begrenztem Platzangebot


  • Geräte sind griffbereit und einfach zu überprüfen

  • Geringer Platzbedarf bei großer Kapazität


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Völlig zerlegbar

Gummihalterung und Haken sind leicht abzumontieren


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Individuell gestaltbar und beliebig zu erweitern


  • Erweiterbar, entweder mit Haken oder Clips und die Anzahl der Aufhängungen

  • Beide Wandhalterungen können auch kombiniert werden, dafür einfach an den Enden zusammenstecken

  • Haken und Gummiclips können auch gemischt werden


FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Aufgrund von Abstandshalter keine vollflächiger Wandkontakt


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!