Türanschlagdämpfer Soft-close
Türanschlagdämpfer Soft-close - 1
Türanschlagdämpfer Soft-close - 2
Türanschlagdämpfer Soft-close - 3
Türanschlagdämpfer Soft-close - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türanschlagdämpfer Soft-close

Für Topfscharnier Nexis Impresso

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
F069073723
Zinkdruckguss Vernickelt
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
Die sanfte Anschlagsdämpfung für Möbeltüren in Verbindung mit der Möbelscharnierserie Nexis Impresso mit Automatik, 100°, 110° und 125° Öffnungswinkel


Kein lautes Aufschlagen der Türe auf die Korpusseite und sanftes Schließen der Türe



Werkzeuglose Schnellmontage


Schnell und einfach - auch nachträglich einsetzbar



Mit Stellschraube


Feineinstellung auf verschiedene Öffnungswinkel und Kröpfungen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!