Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - 1
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie

  • Flächengewicht pro m²: 100 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 75 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 30 Stck
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Baustoffklasse / Bedingung: E, d2 / nach DIN EN 13501
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min./max. / Bedingung: 0.18-20 m / nach EN ISO 12572
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 59 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 65 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 180 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 140 N
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
Art.-Nr. Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Fläche Anzahl VE
Preis/VE
0681000147
100 g 50 m 1,5 m 75 m²
75 m2
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
Die WÜTOP Thermo Vario SD ist eine diffusionsfähige, feuchtevariable und luftdichte Dampfbremse für die Altbausanierung, sowie den Innen- und Dachausbau. In Kombination mit einer WÜTOP Unterspann- und Unterdeckbahn und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.



Sicherheit


Polyester ist ein extrem witterungsbeständiges Material, bietet hohen Schutz gegen UV-Strahlung und ist temperaturbeständig bis 100°C.



Technologie


2-lagige Dampfbremse aus feuchtevariablem Polyamid mit stabilisierendem Polyestervlies.



Universell einsetzbar


  • Dach, Wand und Boden

  • Altbausanierung von außen und trockenen Neubauten (für Bauten mit hoher Innenraumfeuchte nicht geeignet)


Zeit- und Kostenersparnis


  • Einfache und schnelle Verlegung durch Verlegeraster (10 x 10 cm)

  • Sehr robust und reißfest durch rückseitiges Polyester-Vlies
Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

DIN EN 13984