ASSY® 3.0 Paket ∅ 4,5 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 Paket ∅ 4,5 mm

1.710-teilig. Stahl verzinkt, blau passiviert mit Teilgewinde und Senkkopf mit AW-Antrieb. Inklusive passender Bits.
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
098840028
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
Lieferumfang:



ASSY 3.0 Spanplattenschraube


Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau


  • Je 500 x 4,5 x 40 mm; 4,5 x 45 mm

  • Je 250 x 4,5 x 50 mm; 4,5 x 60 mm

  • 200 x 4,5 x 70 mm


10 x Bit AW 20, 1/4"