pias Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment
pias Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment - 1
pias Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

pias Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment

701-teilig im System-Koffer 4.4.1. Hülse: AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 701 Stck
  • Werkstoff Hülse: Aluminium, AlMg 2,5
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Systemmaß: 4.4.1
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Hülse Oberfläche Hülse Werkstoff Dorn Anzahl VE
Preis/VE
5964093600
701 Stck Aluminium, AlMg 2,5 Blank Stahl
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
  • Hohe Qualität der Nietverbindung

  • Saubere, feste Schließbildung

  • Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung

  • Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten

  • Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht

  • Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich