Topfscharnier TIOMOS Click-on 110
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 - 1
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 - 2
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier TIOMOS Click-on 110

Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke

  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Öffnungswinkel: 110 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Kröpfung Dämpfung Mit Feder Anzahl VE
Preis/VE
F028138701
Voll aufliegend mm Ja Ja
F028138702
Aufliegend 3 mm Ja Ja
F028138703
Halb aufliegend 9,5 mm Ja Ja
F028138704
Einliegend 19 mm Ja Ja
F028138705
Voll aufliegend mm Ja Ja
F028138706
Aufliegend 3 mm Ja Ja
F028138707
Halb aufliegend 9,5 mm Ja Ja
F028138708
Einliegend 19 mm Ja Ja
F045138639
Voll aufliegend mm Nein Ja
F045138640
Aufliegend 3 mm Nein Ja
F045138641
Halb aufliegend 9,5 mm Nein Ja
F045138642
Einliegend 19 mm Nein Ja
F045138643
Voll aufliegend mm Nein Ja
F045138644
Aufliegend 3 mm Nein Ja
F045138645
Halb aufliegend 9,5 mm Nein Ja
F045138646
Einliegend 19 mm Nein Ja
F046138761
Voll aufliegend mm Nein Nein
F046138762
Aufliegend 3 mm Nein Nein
F046138763
Halb aufliegend 9,5 mm Nein Nein
F046138764
Einliegend 19 mm Nein Nein
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
Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke



3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte



In 3 Ausführungen verfügbar


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)

  • Ohne integrierte Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!