Großfach-Steckregal
Großfach-Steckregal - 1
Großfach-Steckregal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Großfach-Steckregal

Stabiles Steckregal mit 5 Paneelen für sperrige und schwere Güter in Lager, Werkstatt und Betrieb

  • Breite: 1695 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Tiefe: 600 mm
  • Feldlast: 2500 kg
  • Fachlast: 350 kg
  • Anzahl Ebenen: 4 Stck
  • Höhenraster Fachebene: 25 mm
  • Werkstoff Fachboden: Holz
  • Werkstoff Trägerprofil: Stahlblech
  • Oberfläche Trägerprofil: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0957584602
Grundregal 1695 mm 2000 mm 600 mm
1 St.
0957584612
Anbauregal 1695 mm 2000 mm 600 mm
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
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Stufenbalken

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Paneele mit Holzeinlagen und einer Fachlast von 350 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.