Vorwandmontage-System VWM - System EPS
Vorwandmontage-System VWM - System EPS - 1
Vorwandmontage-System VWM - System EPS - 2
Vorwandmontage-System VWM - System EPS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorwandmontage-System VWM - System EPS

Einfach zu montierendes Vorwandmontage-System mit Systemkanteln aus hochverdichtetem EPS zur Fenstermontage vor der tragenden Wand

  • Werkstoff: Expandiertes Polystyrol - EPS, hohe Festigkeit
  • Materialstärke: 80 mm
  • Farbe: Weiß, natur
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • Wärmeleitfähigkeit λ / Bedingung: 0,04 W/(m*K) / nach DIN EN 12667
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 80 bis -40 °C
  • Beständigkeit gegen: Verrottung, Übliche Baustoffe
  • Tragfähigkeit pro m: 200 kg
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / trockene Lagerung, keine direkte Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Original-Gebinde, 5°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abmessung VWM Inhalt (lfm) Lieferumfang Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0479743208
80 x 80 x 1200 mm 129,6 m 108 Stück Expandiertes Polystyrol - EPS, hohe Festigkeit
108 St.
0479743214
140 x 80 x 1200 mm 72 m 60 Stück Expandiertes Polystyrol - EPS, hohe Festigkeit
60 St.
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
Geprüftes Vorwandmontage-System (Bauteilprüfung durch das ift-Rosenheim)


  • Zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene

  • Ausladung von 80 mm und 140 mm realisierbar

  • Reduzierung von konstruktiven Wärmebrücken

  • Optimierung des Ψ-Wertes durch hoch wärmedämmende Systemkanteln

  • Sehr einfacher und flexibler Zuschnitt mit Handsägen oder Kappsägen

  • Leichte Montage durch geringes Gewicht der Systemkanteln und Schwalbenschwanz-Verbindung an den Kanteln

  • Durch kombinierte geklebte und mechanische Befestigung sichere Lastabtragungen auf vielen bauüblichen Untergründen

  • Optimale Grundlage für eine wirtschaftliche Abdichtung der Fensteranschlussfuge

  • Kombinierbar mit Vorwandmontage-System VWM oder Fenstermontagekonsolen JB-D
Hinweis
  • Bei der Planung und Montage ist der RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren zu beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).

  • Systemkanteln EPS immer mit dem zugehörigen Montagekleber VWM zum Untergrund und untereinander abdichten und verkleben.

  • Der Montagekleber VWM ist separat zu bestellen.

  • Bei der Befestigung ist nach dem RAL-Leitfaden zur Montage der Sonderfall 1 zu berücksichtigen. Falls besondere Anforderungen vorliegen, ist ggf. Sonderfall 2 zu berücksichtigen.

  • Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.

  • Für die Befestigung von absturzsichernder Verglasung nach DIN 18008-4 sind zusätzlich dafür geeignete und zugelassene Befestigungs-Systeme wie die Fenstermontageschiene W-ABZ (Art.-Nr. 0479 740 XXX) zu verwenden. Oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

  • Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

  • Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Online-Shop.