Montagekleber VWM
Montagekleber VWM  - 1
Montagekleber VWM  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagekleber VWM

Montagekleber VWM zur Verklebung und Abdichtung des Würth Vorwandmontage-Systems VWM

  • Inhalt: 600 ml
  • Gebinde: Beutel
  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Hybrid
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 2,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Härte nach Shore A / Bedingung: 40 +/- 5 / nach DIN 53505
  • Dichte / Bedingung: 1,67 g/ml / vor Aushärtung, DIN 53479
  • Härte nach Shore A: 40 +/- 5
  • Zugfestigkeit min.: 1.8 N/mm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN 53504
  • Zugscherfestigkeit min.: 0.9 N/mm²
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min./max.: -40 bis 90 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Volumenänderung max.: -3.5 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 5°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Isocyanatfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Übliche Baustoffe
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0479743200
600 ml Beutel Weiß 1-Komponenten-Hybrid
12 St.
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
Hochwertiger, neutraler und dauerelastischer 1-K-Spezial-Kleb- und Dichtstoff speziell zur Verklebung und Abdichtung des Vorwandmontage-Systems VWM.



  • Starke Anfangshaftung

  • Sehr leichte Verarbeitung

  • Bleibt nach Aushärtung elastisch

  • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus

  • Härtet auch bei hohen Temperaturen blasenfrei aus

  • Silikon-, lösemittel-, halogen, säure- und isocyanatfrei

  • Gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1

  • Farbecht, witterungs- und UV-beständig


Sehr gute Haftung auf Untergründen wie


  • Beton

  • Porenbeton

  • Ziegel- und Kalksandstein

  • Holz
Hinweis
  • Bei der Planung und Montage ist der RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren zu beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).

  • Die Befestigung ist laut RAL-Leitfaden Sonderfall 1 auszuführen. Falls besondere Anforderungen vorliegen, ist ggf. Sonderfall 2 zu berücksichtigen.

  • Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.

  • Bei der Anwendung auf tragfähige, trockene, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten.

  • Bei porösen, saugenden Untergründen kann ein Primern notwendig sein.

  • Optimale Haftung auf trockenen, gereinigten Untergründen, feuchte und nasse Untergründe führen zu einer Haftminderung.

  • Aushärtung ist von Luftfeuchte und Temperatur abhängig und verlangsamt sich bei tiefen Temperaturen und geringer Luftfeuchte deutlich.

  • Wir empfehlen deswegen auf allen Untergründen Probeklebungen durchzuführen.

  • Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

  • Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Online-Shop.

Systemprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-000444-PR01)


  • Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Befestigungssystem nach MO-02/1

  • Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Abdichtungssystem nach MO-01/1

  • Bauteilversuch mechanische Sicherung

  • Tragfähigkeit Abstandmontageschraube AMO- III im Montagewinkel VWM

  • Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E


Bauteilprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-002416-PR01)


  • Zweiflüglige Kunststofffenstertür 1960 mm x 1960 mm, Flügelgewicht 69 kg

  • Auskragung 200 mm auf Mauerwerk aus Kalksandstein

  • Befestigung ausschließlich mechanisch mit Kunststoffrahmendübel W-UR 10

  • Zusätzliche Vertikallast 800 N (Klasse 4)

  • Windlast Klasse 3

  • Dauerfunktionsprüfung 10.000 Zyklen (Klasse 2)


Nachweis Fugenschalldämmung (ift Rosenheim, Prüfbericht 15-000431.PR02)



GEV-EMICODE EC1PLUS – sehr emissionsarm