Metall-Vielzweckdübel W-MG

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metall-Vielzweckdübel W-MG

Innengewindedübel für Befestigungen in porösen Untergründen wie z. B. Bimsstein, Leicht- oder Porenbeton. Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Bohrernenndur... Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0905305
5 mm 30,5 mm 3 mm 6 mm
200 St.
0905306
6 mm 32 mm 3,5 mm 8 mm
200 St.
0905308
8 mm 38 mm 6 mm 10 mm
200 St.
090530860
8 mm 60 mm 6 mm 10 mm
100 St.
0905310
10 mm 60 mm 8 mm 14 mm
100 St.
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
  • Einsetzbar in verschiedenen Untergründen: Porenbeton PB2/PB4, Lochziegel, Bimsstein, Leichtbeton

  • In Porenbeton PB2 wird der Dübel ohne vorzubohren bündig eingeschlagen

  • Einfache Montage

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Der Metalldübel W-MG 8 in Verbindung mit der Stockschraube M8 entspricht den Anforderungen der "TRGI" (technische Richt linien für Gas-Installationen). Hier wird unter Punkt 3.3.7.2, Verlegen der Innenleitungen gefordert: "Rohrbefestigungen müssen brandsicher ausgeführt sein. Die tragenden Teile von Rohrbefestigungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen."

  • Verarbeitung von Holz- und Spanplattenschrauben möglich

  • Stahl verzinkt
Leistungsnachweis

Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 (Verankerungsgrund: Hochlochziegel HLZ ≥ 12, Kalksandlochstein KSL ≥ 12, Porenbeton Festigkeitsklasse ≥ 4) Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 Einheits-Temperaturzeitkurve)