Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 1
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 2
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 3
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 4
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 5
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge

Hält die Tür in der eingestellten Position sicher offen

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich
  • Geeignet für: Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Praxistüren
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040: Nein
  • Geeignet für Türbreite min./max.: 735-1250 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Montagevariante: Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte
  • Öffnungswinkel Bandseite: 180 Grad
  • Öffnungswinkel Bandgegenseite: 170 Grad
  • Türschließergröße min./max.: 1-5
  • Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 35-120 mm
  • Schließgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
  • Öffnungsdämpfung: Konstant ab 70° nicht einstellbar
  • Endschlag: Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 40 °C
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Lieferumfang: 1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1x Montageplatte, 1 x Feststellgestänge, 1 x Befestigungsmaterial

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Glanzgrad Normen Einsatzbereich Anzahl VE
Preis/VE
0688001376
Weißaluminium, Edelstahl matt Matt EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 Objektbereich, Privatbereich
1 St.
0688001377
Verkehrsweiß EN 1155:1997 + A1:2002, DIN 1154 Objektbereich, Privatbereich
1 St.
0688001378
Sepiabraun EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 Objektbereich, Privatbereich
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
Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf



Zusätzlicher Schutz


Das Abedeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite


Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden

Hinweis

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten