Baderdungsklemme für eine Leitung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Baderdungsklemme für eine Leitung

  • Drahtquerschnitt min./max.: 2.5-16 mm²
  • Werkstoff: Messing/Stahl
  • Drahtquerschnitt min.: 2.5 mm²
  • Drahtquerschnitt max.: 16 mm²
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
Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Werkstoff Drahtquerschnitt min. Drahtquerschnitt max. Anzahl VE
Preis/VE
0969102201
2.5-16 mm² Messing/Stahl 2.5 mm² 16 mm²
50 St.
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
Mit Anschlussschraube M6 und Klemmschraube M5



Anschlussmöglichkeiten


Ein- oder mehrdrähtige Leiter von 2,5-16 mm², feindrähtige Leiter von 2,5-10 mm²



Werkstoff Scheiben, Mutter und Schraube: Eisen, verzinkt und chromatiert