Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 1
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7981, Edelstahl A2, Form C, mit Spitze

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • DIN: 7981
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Normen: DIN 7981

Artikelbeschreibung lesen

In 109 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Form Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
011963 16
Blank C 6,3 mm 16 mm
011963 19
Blank C 6,3 mm 19 mm
011963 25
Blank C 6,3 mm 25 mm
011963 32
Blank C 6,3 mm 32 mm
100 St.
011963 38
Blank C 6,3 mm 38 mm
011963 45
Blank C 6,3 mm 45 mm
100 St.
011963 50
Blank C 6,3 mm 50 mm
100 St.
011963 80
Blank C 6,3 mm 80 mm
011963 60
Blank C 6,3 mm 60 mm
100 St.
011963 90
Blank C 6,3 mm 90 mm
100 St.
011922 16
Blank C 2,2 mm 16 mm
1000 St.
011922 22
Blank C 2,2 mm 22 mm
1000 St.
011922 19
Blank C 2,2 mm 19 mm
1000 St.
011922 25
Blank C 2,2 mm 25 mm
1000 St.
011922 65
Blank C 2,2 mm 6,5 mm
011929 13
Blank C 2,9 mm 13 mm
011929 19
Blank C 2,9 mm 19 mm
1000 St.
011929 16
Blank C 2,9 mm 16 mm
1000 St.
011929 22
Blank C 2,9 mm 22 mm
011929 38
Blank C 2,9 mm 38 mm
300 St.
011929 65
Blank C 2,9 mm 6,5 mm
011929 95
Blank C 2,9 mm 9,5 mm
011935 16
Blank C 3,5 mm 16 mm
011935 13
Blank C 3,5 mm 13 mm
011935 22
Blank C 3,5 mm 22 mm
011935 19
Blank C 3,5 mm 19 mm
011935 32
Blank C 3,5 mm 32 mm
1000 St.
011935 45
Blank C 3,5 mm 45 mm
011935 38
Blank C 3,5 mm 38 mm
011935 70
Blank C 3,5 mm 70 mm
011935 65
Blank C 3,5 mm 6,5 mm
011935 95
Blank C 3,5 mm 9,5 mm
011939 13
Blank C 3,9 mm 13 mm
011939 16
Blank C 3,9 mm 16 mm
011939 22
Blank C 3,9 mm 22 mm
011939 25
Blank C 3,9 mm 25 mm
011939 45
Blank C 3,9 mm 45 mm
500 St.
011939 50
Blank C 3,9 mm 50 mm
011939 70
Blank C 3,9 mm 70 mm
011939 60
Blank C 3,9 mm 60 mm
011939 80
Blank C 3,9 mm 80 mm
011939 95
Blank C 3,9 mm 9,5 mm
011942 100
Blank C 4,2 mm 100 mm
011942 13
Blank C 4,2 mm 13 mm
011942 16
Blank C 4,2 mm 16 mm
011942 22
Blank C 4,2 mm 22 mm
011942 19
Blank C 4,2 mm 19 mm
011942 25
Blank C 4,2 mm 25 mm
011942 45
Blank C 4,2 mm 45 mm
011942 38
Blank C 4,2 mm 38 mm
011942 55
Blank C 4,2 mm 55 mm
011942 50
Blank C 4,2 mm 50 mm
011942 659
Blank C 4,2 mm 6,5 mm
2000 St.
011942 60
Blank C 4,2 mm 60 mm
011942 90
Blank C 4,2 mm 90 mm
011942 80
Blank C 4,2 mm 80 mm
100 St.
011942 95
Blank C 4,2 mm 9,5 mm
011948 100
Blank C 4,8 mm 100 mm
100 St.
011948 13
Blank C 4,8 mm 13 mm
011948 19
Blank C 4,8 mm 19 mm
011948 16
Blank C 4,8 mm 16 mm
011948 25
Blank C 4,8 mm 25 mm
011948 22
Blank C 4,8 mm 22 mm
011948 32
Blank C 4,8 mm 32 mm
011948 45
Blank C 4,8 mm 45 mm
011948 50
Blank C 4,8 mm 50 mm
011948 55
Blank C 4,8 mm 55 mm
100 St.
011948 60
Blank C 4,8 mm 60 mm
011948 80
Blank C 4,8 mm 80 mm
011948 90
Blank C 4,8 mm 90 mm
100 St.
011955 120
Blank C 5,5 mm 120 mm
100 St.
011948 95
Blank C 4,8 mm 9,5 mm
011955 13
Blank C 5,5 mm 13 mm
011955 16
Blank C 5,5 mm 16 mm
011955 38
Blank C 5,5 mm 38 mm
011955 19
Blank C 5,5 mm 19 mm
011955 45
Blank C 5,5 mm 45 mm
011955 42
Blank C 5,5 mm 42 mm
011955 50
Blank C 5,5 mm 50 mm
011955 55
Blank C 5,5 mm 55 mm
100 St.
011955 60
Blank C 5,5 mm 60 mm
011955 70
Blank C 5,5 mm 70 mm
011955 80
Blank C 5,5 mm 80 mm
011955 90
Blank C 5,5 mm 90 mm
100 St.
011963 13
Blank C 6,3 mm 13 mm
011963 100
Blank C 6,3 mm 100 mm
100 St.
011929 32
Blank C 2,9 mm 32 mm
011922 45
Blank C 2,2 mm 4,5 mm
2000 St.
011929 25
Blank C 2,9 mm 25 mm
1000 St.
011939 32
Blank C 3,9 mm 32 mm
011935 50
Blank C 3,5 mm 50 mm
1000 St.
011939 38
Blank C 3,9 mm 38 mm
011942 32
Blank C 4,2 mm 32 mm
011948 70
Blank C 4,8 mm 70 mm
011948 120
Blank C 4,8 mm 120 mm
100 St.
011955 25
Blank C 5,5 mm 25 mm
011955 22
Blank C 5,5 mm 22 mm
011955 32
Blank C 5,5 mm 32 mm
011963 22
Blank C 6,3 mm 22 mm
100 St.
011942 70
Blank C 4,2 mm 70 mm
011963 70
Blank C 6,3 mm 70 mm
100 St.
011935 25
Blank C 3,5 mm 25 mm
011948 38
Blank C 4,8 mm 38 mm
011939 19
Blank C 3,9 mm 19 mm
011955 100
Blank C 5,5 mm 100 mm
100 St.
011922 95
Blank C 2,2 mm 9,5 mm
2000 St.
011922 13
Blank C 2,2 mm 13 mm
011935 11
Blank C 3,5 mm 11 mm
1 St.
011939 65
3,9 mm 6,5 mm
1000 St.
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
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B. Aluminium eingesetzt.