Sicherheits-Vierkantkette
Sicherheits-Vierkantkette - 1
Sicherheits-Vierkantkette - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheits-Vierkantkette

  • Werkstoff Kette: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gliedstärke Werkstoff Kette Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688906814
900 mm 8 mm Stahl gehärtet Verzinkt
1 St.
0688906829
1500 mm 9,5 mm Stahl gehärtet Verzinkt
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
Schutz gegen Lackschäden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!