Maurerschnur Polypropylen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maurerschnur Polypropylen

Flexible Maurerschnur aus Polypropylen

  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Farbe Durchmesser Belastung Gewicht max. Anzahl VE
Preis/VE
071370 066
50 m Rot, Weiß 2 mm 60 kg
071370 067
100 m Weiß 2 mm 60 kg
071370 065
50 m Rot, Weiß 1,7 mm 40 kg
071370 068
100 m Weiß 3 mm 120 kg
1 St.
071370 069
100 m Weiß 5 mm 295 kg
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
  • Lichtstabilisiert
Hinweis

Nur als Richtschnur einsetzbar! Nicht für Dauerbelastung geeignet.