ABS Laddquick Fixierung temporär

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Laddquick Fixierung temporär

Leitersicherung zum Mitnehmen

  • Werkstoff: Aluminium
  • Gewicht: 1400 g
  • Breite: 240 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Gewicht Breite Anzahl VE
Preis/VE
0838904195
Aluminium 1400 g 240 mm
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
Temporäre Leiterfixierung zum zusätzlichen Schutz von Leitern gegen Wegkippen. Wird über einen einfach zu handhabenden Federmechanismus zwischen zwei Sprossen geklemmt und in die Regenrinne eingehakt.



  • Gummierte Haken zum Schutz vor Verkratzen der Regenrinne

  • Temporär: Wird für den Einsatz befestigt und dann wieder abgenommen

  • Material: Aluminium
Hinweis

Gefahr in Verzug: Dieses Risiko existiert nicht nur theoretisch! Ohne eine zusätzliche Absicherung droht bei einer Anlegeleiter die Gefahr, dass diese zur Seite wegkippt. Je nach Situation und Untergrund können auch die Füße nach hinten oder zu den Seiten ausbrechen. Ein Sturz mit hohem Verletzungsrisiko lässt sich dann kaum noch verhindern.