Türdrücker AL 900 auf Innenschild
Türdrücker AL 900 auf Innenschild - 1
Türdrücker AL 900 auf Innenschild - 2
Türdrücker AL 900 auf Innenschild - 3
Türdrücker AL 900 auf Innenschild - 4
Türdrücker AL 900 auf Innenschild - 5
Türdrücker AL 900 auf Innenschild - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker AL 900 auf Innenschild

Mit PZ Lochung

  • Geeignet für: Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren
  • Werkstoff: Aluminium
  • Montageart: Zum Anschrauben oder durchgängige Befestigung
  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Lochung: PZ
  • Entfernung (Griff-Schloss): 92 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Einstecktiefe: 40 mm
  • Grifflänge: 145 mm
  • Schildlänge: 245 mm
  • Schildstärke: 10 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 64 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Farbe Lochabstand Lagertechnik Anzahl VE
Preis/VE
0687282212
Eloxiert Silber F1 210 mm Drücker fest verbunden, Federgelagert
1 St.
0687282512
Eloxiert Edelstahl F9 210 mm Drücker fest verbunden, Federgelagert
1 St.
0687283012
Pulverbeschichtet Verkehrsweiß RAL 9016 216 mm Drücker fest verbunden, Federgelagert
1 St.
0687283212
Eloxiert Silber F1 216 mm Drücker fest verbunden, Federgelagert
1 St.
0687283512
Eloxiert Edelstahl F9 216 mm Drücker fest verbunden, Federgelagert
1 St.
0687281012
Pulverbeschichtet Verkehrsweiß RAL 9016 216 mm Drücker fest verbunden, Rückholmechanik
1 St.
0687281512
Eloxiert Edelstahl F9 216 mm Drücker fest verbunden, Rückholmechanik
1 St.
0687281212
Eloxiert Silber F1 216 mm Drücker fest verbunden, Rückholmechanik
1 St.
0687282012
Pulverbeschichtet Verkehrsweiß RAL 9016 210 mm Drücker fest verbunden, Federgelagert
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Langschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben oder Blechschrauben.



Geringe Lagerkosten


Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.



Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar

Hinweis

Befestigungsmaterial und Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.